191461 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632078 191461 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632078 191461 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632078 191461 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632078 191461 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632078 191461 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632078

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様

(175件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 82632078 品番 191461
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。

ブラック サイズL 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10.5 用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 タイプ厚手
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は産業用です。医療行為には使用できません。
※薬品・溶剤の種類によっては、膨張や浸透するおそれがありますのでご注意ください。
※お使いになる前に、穴が開いていないかキズが付いていないかをご確認のうえご使用ください。破れるおそれがあります。
※使用環境によっては、グリップ力が落ちる場合がありますのでご注意ください。
※体質によっては、湿疹・かぶれ等をおこすことがありますので、異常を感じましたらただちに使用を中止し、医師などに相談してください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。

商品説明動画

【ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様】耐油・耐薬品性に優れたダイヤモンド形状のニトリルグローブ【ブラック&オレンジ】.
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 175
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82632114
2026-01-09
用途:
オートバイの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

今までにない耐久性と黒色では汚れに気が付かずって心配軽減の素晴らしいゴム手袋です
以前の手袋は1日2〜3回破れて交換しておりましたが
本日1度も破れることが無く破れそうな気配もありませんでした
また初めてのオレンジ色は黒手袋では気が付かない汚れが見つけやすい印象です
リクエストは凹凸の無いタイプが販売されれば試してみたいです
クリーニングは凹凸が無い方が簡単に行えませんかと思いました
次回も購入させていただきます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
82632096
2026-02-03
用途:
機械メンテ
サービス業

個人的に指先までピチピチのが良いので、Mサイズを頼みました。イ脱ぎ履きしやすい様にンナー手袋も使ってますが、丁度良い感じです。
シンナー類を使うとビロビロに伸びて破れやすくなりますが、そこは分かって使っているので特に問題なしです。
今まで黒色を使ってきましたが、オレンジにする事で穴が空いた時に分かりやすくなりました。
普段使いの強度としては問題ないと思います。

対象商品:
82632069
2026-04-01
用途:
日常、オイル関連、薬液洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

一番イイのは市販品にあまりないゴム感ある触り心地。
よかれと思いツルツルにしたであろう市販品の、汗ばんだ時の僅かな滑りがコレにはないのが良い。パウダーは無しのはずが、パウダーの質感の長所をゴムらしい表面仕上げが生み出している。
よほど鋭利な突起物やザラザラなもので乱雑に扱わない限り、オイル程度では丸一日も余裕で耐久、薬液洗浄も小一時間を無傷のまま耐え切りましたし、かなり強度の面でも優れた逸品でした。

対象商品:
82632096
2026-03-31
用途:
自動車整備に
その他業種

思っていた以上に厚手でしっかりしています。多少鋭利なものに引っ掛けても破れにくく、ニトリルなので油汚れにも強いです。蒸れるのはしょうがないですが、一度外しても何度でもつけ直せるほど丈夫なのも嬉しいです。

対象商品:
82632096
2025-12-26
用途:
バイクのメンテナンス全般
メンテマン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまでブラックのニトリル手袋を使っていたが、表面に付いている油汚れに気が付かず、二次被害的に周囲を汚す事があったが、オレンジ色に変えた事でそれを未然に防止出来るようになった。

2人が参考にしています
2026-03-26
用途:
機械整備
電気・ガス・熱供給・水道業

とても頑丈。前までは作業終了までに、何度も破れてはめ直していたが、こちらに変えてからは作業終了までほぼ交換なし。頑丈なので、脱着時に破れることも少ない。

2026-03-23
用途:
機械のメンテナンス時に
株式会社三陽 様 (製造業)

機械のメンテナンス時にオイルをつかった場面で使用しています。薄手も物より高いですが、破れにくく重宝しています。

2026-02-28
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

自動車のメンテナンスをする際に使用しています。
厚手なのでちょっとしたことで破れることは少なく、汚れていてもパーツクリーナーなどで拭いて綺麗にして再使用も可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ブラック、オレンジ以外のカラーは取り扱いありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-16
質問:
手袋をつけたまま、スマホの操作は可能ですか。
回答:
手袋をつけたままでのスマホ操作に対応しておりますが、
機種によっては、反応が悪い場合がございます。
2024-05-16
質問:
食品衛生法適合商品でしょうか。
回答:
食品衛生法に適応していない商品です。
「工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業」以外でのご使用はお控えください。
3人が参考にしています
2024-05-16

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする