191462 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632087 191462 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632087 191462 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632087 191462 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632087 191462 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632087 191462 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632087

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様

(165件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 82632087 品番 191462
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。

ブラック サイズLL 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 中指長(cm)約8.7 手の平幅(cm)約11.5 用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 タイプ厚手
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は産業用です。医療行為には使用できません。
※薬品・溶剤の種類によっては、膨張や浸透するおそれがありますのでご注意ください。
※お使いになる前に、穴が開いていないかキズが付いていないかをご確認のうえご使用ください。破れるおそれがあります。
※使用環境によっては、グリップ力が落ちる場合がありますのでご注意ください。
※体質によっては、湿疹・かぶれ等をおこすことがありますので、異常を感じましたらただちに使用を中止し、医師などに相談してください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。

商品説明動画

【ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様】耐油・耐薬品性に優れたダイヤモンド形状のニトリルグローブ【ブラック&オレンジ】.
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 165
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82632114
2026-01-09
用途:
オートバイの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

今までにない耐久性と黒色では汚れに気が付かずって心配軽減の素晴らしいゴム手袋です
以前の手袋は1日2〜3回破れて交換しておりましたが
本日1度も破れることが無く破れそうな気配もありませんでした
また初めてのオレンジ色は黒手袋では気が付かない汚れが見つけやすい印象です
リクエストは凹凸の無いタイプが販売されれば試してみたいです
クリーニングは凹凸が無い方が簡単に行えませんかと思いました
次回も購入させていただきます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
82632096
2026-02-03
用途:
機械メンテ
サービス業

個人的に指先までピチピチのが良いので、Mサイズを頼みました。イ脱ぎ履きしやすい様にンナー手袋も使ってますが、丁度良い感じです。
シンナー類を使うとビロビロに伸びて破れやすくなりますが、そこは分かって使っているので特に問題なしです。
今まで黒色を使ってきましたが、オレンジにする事で穴が空いた時に分かりやすくなりました。
普段使いの強度としては問題ないと思います。

対象商品:
82632096
2025-12-26
用途:
バイクのメンテナンス全般
メンテマン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまでブラックのニトリル手袋を使っていたが、表面に付いている油汚れに気が付かず、二次被害的に周囲を汚す事があったが、オレンジ色に変えた事でそれを未然に防止出来るようになった。

1人が参考にしています
2026-02-28
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

自動車のメンテナンスをする際に使用しています。
厚手なのでちょっとしたことで破れることは少なく、汚れていてもパーツクリーナーなどで拭いて綺麗にして再使用も可能です。

対象商品:
82632105
2026-02-24
用途:
車両整備時や清掃の時に
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れが目立たないようにいつも黒いゴム手袋を使用していたが、オレンジ色で汚れが目立つ方が周りに汚れを広げなくなるので良かった。これからはオレンジにしようと思います。耐久性も充分。

2026-02-09
用途:
建築工事
建設業・工事業

すぐに破れる覚悟で、購入しましたが、2〜3日は使っています。
手にフィットしているので、工具操作が楽です。
サイズが合っているか、わからないので
今度は、別のサイズを購入しようと思います。

2026-02-24
用途:
主にバイクのメンテ
建設業・工事業

主にバイクのメンテに使用していますが、厚手でも使いやすくグリス、オイル等にも強く破れにくいので手を洗う様に洗えば何度か使えて経済的です。

対象商品:
82632087
2026-01-22
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

今まで薄手のニトリルグローブを使用していましたが、車いじりには直ぐに破れてしまっていたので、こちらを購入しました。
丈夫で使いやすかったです。
無くなり次第、また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ブラック、オレンジ以外のカラーは取り扱いありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-16
質問:
手袋をつけたまま、スマホの操作は可能ですか。
回答:
手袋をつけたままでのスマホ操作に対応しておりますが、
機種によっては、反応が悪い場合がございます。
2024-05-16
質問:
食品衛生法適合商品でしょうか。
回答:
食品衛生法に適応していない商品です。
「工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業」以外でのご使用はお控えください。
3人が参考にしています
2024-05-16

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする