191464 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632105 191464 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632105 191464 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632105 191464 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632105 191464 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632105 191464 ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 82632105

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様

(154件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 82632105 品番 191464
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。

オレンジ サイズL 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10.5 用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 タイプ厚手
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は産業用です。医療行為には使用できません。
※薬品・溶剤の種類によっては、膨張や浸透するおそれがありますのでご注意ください。
※お使いになる前に、穴が開いていないかキズが付いていないかをご確認のうえご使用ください。破れるおそれがあります。
※使用環境によっては、グリップ力が落ちる場合がありますのでご注意ください。
※体質によっては、湿疹・かぶれ等をおこすことがありますので、異常を感じましたらただちに使用を中止し、医師などに相談してください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。

商品説明動画

【ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様】耐油・耐薬品性に優れたダイヤモンド形状のニトリルグローブ【ブラック&オレンジ】.
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 154
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82632114
2026-01-09
用途:
オートバイの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

今までにない耐久性と黒色では汚れに気が付かずって心配軽減の素晴らしいゴム手袋です
以前の手袋は1日2〜3回破れて交換しておりましたが
本日1度も破れることが無く破れそうな気配もありませんでした
また初めてのオレンジ色は黒手袋では気が付かない汚れが見つけやすい印象です
リクエストは凹凸の無いタイプが販売されれば試してみたいです
クリーニングは凹凸が無い方が簡単に行えませんかと思いました
次回も購入させていただきます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
82632087
2026-01-22
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

今まで薄手のニトリルグローブを使用していましたが、車いじりには直ぐに破れてしまっていたので、こちらを購入しました。
丈夫で使いやすかったです。
無くなり次第、また購入したいと思います。

対象商品:
82632096
2025-12-26
用途:
バイクのメンテナンス全般
メンテマン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまでブラックのニトリル手袋を使っていたが、表面に付いている油汚れに気が付かず、二次被害的に周囲を汚す事があったが、オレンジ色に変えた事でそれを未然に防止出来るようになった。

2025-09-21
用途:
オイルが付着した機械のメンテナンス
サービス業

最初、少し値段が、高いと思ってLLサイズを購入!着けやすさや脱ぐ時は良かったが、手に汗をかくと手袋が滑っていた。
その後にLサイズを購入、着ける時は少しきつかったが、長時間使用しても、手袋が滑ることがなくフィットしていました。しかも、シンナーにも強いので!すぐに破損することはなく、数回使用できました。
有機溶剤に、数回使用すると手袋が伸びてしまうので、大事な所は1回もしくは2回で、取り換えしたほうがいいかもしれないです。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
配管作業(水濡れ時)
建設業・工事業

厚手の為しっかりしている。
繰り返し使用しても何回かは使えるので重宝します。

2025-12-11
用途:
機器のメンテナンス

今までブルーの極薄買ってたけど、すぐに破れて一日に何枚も使用していたが、こちらの厚手は一双目で1週間以上使用しています。
まったく破れません。
なのでコスト減にもなりました。
自分的には中厚よりもこちらの厚手が好みです。

対象商品:
82632078
2025-11-03
用途:
自動車メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

酸性クリーナーでの塗装面のメンテナンスに利用。
適度な厚みで指先の感覚を損なう事なく、快適に作業できました。耐久性もあり、3度程繰り返し使用出来ました。使い捨てには価格的に抵抗がありましたが、今となってはかえって経済的では?と思っています。

対象商品:
82632114
2025-12-11
用途:
掃除

以前Lサイズを使っていましたが、フィットしていたのですが、よく母指と人差し指の間が裂けましたが、LLサイズにしてから、裂けなくなりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ブラック、オレンジ以外のカラーは取り扱いありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-16
質問:
手袋をつけたまま、スマホの操作は可能ですか。
回答:
手袋をつけたままでのスマホ操作に対応しておりますが、
機種によっては、反応が悪い場合がございます。
2024-05-16
質問:
食品衛生法適合商品でしょうか。
回答:
食品衛生法に適応していない商品です。
「工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業」以外でのご使用はお控えください。
3人が参考にしています
2024-05-16

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする