マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82632814 品番120B-USBC-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載
高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避
簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール
互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)

用途
ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利
B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
長さ(mm)59 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 幅(mm)145 コネクタ形状2x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート 高さ(mm)14 ケーブル長(cm)30 スペースグレー 質量(g)165 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS 保証期間3年間 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Deliveryに対応していないホストノートパソコンのUSB-Cポートに接続できます。ただし、電源アダプターをこの多機能アダプターに接続しても、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※3840 x 2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要です。(4Kは4K x 2Kとも呼ばれています)
※3840×2160pの解像度を実現するためには、4K対応パソコンが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。
※USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。
※ご使用中のノートパソコンによっては、特殊な充電要件が存在する場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wちょうどの電力を必要とし、アダプタがその60Wの一部を消費する場合、電力が十分ではないと認識されることがあります。給電についての詳細は、ご使用中のハードウエアのメーカーにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする