USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82632823 品番M2-USB-C-NVME-SATA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応
幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応
ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計
M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし
軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適

用途
携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用
外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス
データ移行などのタスクに最適な高速スピード
長さ(mm)105 幅(mm)35 高さ(mm)14 質量(g)52 ドライブサイズ2230、2242、2260、2280 タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF) 保証期間2年間
注意
※Windows 7以前のバージョンでは、USBストレージデバイスでのTRIMに対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする