リモートスイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82632927 品番RP-SW001
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手動で電源ON/OFFを行う事が可能。押しボタン操作によって、リブーター本体に接続した照明などのON/OFF制御可能。メンテンナンス時に活用。

厚さ(mm)26 質量(g)約170(ケーブル含む) 取付方式背面にマグネット有り。突端に取付け穴有り。 長さ(m)約2 ケーブル長(m)約2 対応機種RPC-M4LS, RSC-MT4HS 機能手動電源スイッチ 使用環境温度(℃)0℃〜40℃ 外形寸法(縦×横)(mm)47×79 コネクタ製品側 :RJ-11モジュラー 使用環境湿度(%)20〜85%(ただし結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする