曜日別特売
DC-023 コネクタカバー ゲーミングPC用 アイネックス 82633103

DC-023 コネクタカバー ゲーミングPC用 アイネックス 82633103
DC-023 コネクタカバー ゲーミングPC用 アイネックス 82633103

コネクタカバー ゲーミングPC用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82633103品番DC-023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。
ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。
一般的なデスクトップPC用にも適しています。
10種38個入。

セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABSブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
注意
※全て機器用です。ケーブル用ではありません。
※自作パソコン用ケースでは、ミニジャック用を挿入すると出力機器と認識されて、他の接続しているスピーカーから音が出なくなる場合があります。音を聞くにはコネクタカバーを外してください。
※本製品は汎用品であり、全ての環境での使用を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする