虫ピタウォッチ パンダ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82633207 品番52372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

香りで虫を寄せ付けないブレスレット
腕に巻くだけの簡単装着ブレスレットタイプの虫対策プチっとカプセルでいつでも新鮮人にもペットにも使用できます。ウォッチ部分に虫の嫌がる成分を配合&密閉したマイクロカプセル入ペレットを装着。臭いがなくなったら交換します。1カプセル約3日間有効、11ペレット約10日間有効。
材質:シリコン、ステンレス、不織布。サイズ:約225×40×10mm

セット内容本体×1 材質シリコン、ステンレス 寸法(mm)約225×40×10 成分レモンオイル、シトロネラオイル、ミントオイル、ローズマリー、カモミール 用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82633207
2024-08-08
用途:
畑仕事、墓掃除の時の虫よけ
その他業種

虫よけ効果はある様に感じました。が、しかし、作業中にペレットが外れてしまうこと数回。
まだにおいがあるのに行方不明になってしまいました。残念。ペレットが外れにくくなって、レフィルを追加購入出来るようになると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする