クリーニングクロスブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82633225 品番91818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

キーボードなどデスク回りの掃除に最適
キーボードなど
デスク回りの
掃除に最適
材質:PP繊維。サイズ:250mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質PP繊維 寸法(mm)250 用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする