アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の AV家電
アーテック[学校教材・教育玩具]の オーディオ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドセット (単一指向性・ノイズキャンセリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82633234
品番
91787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
ノイズを軽減。オンライン授業や英語のヒアリングなど、クリアな音質が求められる場面にお勧め
ボリュームコントローラー付
ヘッドホンの長さ調節できます。
プラグ
USB-A
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ケーブル長(m)
約1.5
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
165×255×65
最大出力(mW)
30
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
感度
120±3dB
インピーダンス(Ω)
32
色
ブラック