アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の スマホ/タブレット関連アクセサリ
アーテック[学校教材・教育玩具]の モバイルバッテリー/充電器
アーテック[学校教材・教育玩具]の AC充電器
USB TypeC PD対応AC充電器 45W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82633268
品番
91821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
45×46×27
入力
AC100-240V 50/60Hz 1.2A
出力
Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1A
色
ホワイト
注意
※ケーブル別売