アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の スマホ/タブレット関連アクセサリ
アーテック[学校教材・教育玩具]の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
アーテック[学校教材・教育玩具]の スマホ/タブレットホルダー・アーム
三脚用タブレットホルダーワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82633286
品番
91789
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,031
販売価格(税別)
¥
937
バスケットに入れる
授業の動画撮影などに最適!ワイドサイズ登場!タブレットなど最大22.5cmまで対応!タブレットやスマートフォンを三脚に取り付けるホルダー
セット内容
本体×1
材質
ABS・スチール
寸法(mm)
43×35×157
適合サイズ(cm)
タブレット:12.5〜22.5
三脚取付ねじ
1/4インチ対応
注意
※タブレットなどは付属しません。