アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の AV家電
アーテック[学校教材・教育玩具]の オーディオ
アーテック[学校教材・教育玩具]の スピーカー
コンパクトPCスピーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82633338
品番
52345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,500
販売価格(税別)
¥
1,364
バスケットに入れる
USB電源でPCに接続すればコンセント不要のステレオミニプラグ付
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ
最大出力(W)
6(3+3)
セット内容
本体×1
材質
ABS
本体寸法(mm)
65×78×100(2個)
スピーカーサイズ(mm)
Φ52(2個)
再生周波数帯域(Hz)
200〜18000
インピーダンス(Ω)
4
ケーブル長(m)
約1.5
電源(V)
DC5(USB)
仕様
ボリュームコントローラー付
色
ブラック