アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCアクセサリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の OAクリーニング用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の エアーダスター
電動エアーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82633408
品番
52346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
充電式の繰り返し使える電動エアダスター!
PC周り、机周りなどあらゆる場所をきれいに掃除できる噴射の風力
低速・高速
2段階切替USBケーブル付
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
200×145×65
消費電力(W)
35
バッテリー容量(mAh)
7500
使用時間(分)
低速時:約120、高速時:約50
充電時間(時間)
約4
注意
※PCは付属しておりません。