PCタブレット用キャリーバック(13インチ6台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82633426 品番91817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

班が識別できる透明窓付きショルダーベルト付
6台収納可能

対応インチサイズ13インチ セット内容鍵、肩紐(最長約140cm幅38mm)付 材質PE棉・オックスフォード 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×310×140 収納数6台 特性鍵付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする