充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82633453 品番DS-N8E
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。
・オリジナル発光柱は実用新案登録済
・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。
・インテリアに馴染むアンティークデザイン
・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節
・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能
・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。

質量(g)約540 電球の種類LED 全光束(Lm)10〜400 連続点灯時間(時間)HIGH:約4、LOW:約80 使用電池グッド・グッズ専用充電池LDC-361A×1本/市販単3乾電池×3本(別売り) 用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3 発光色電球色 色温度(K)2200 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4 効率4.5W 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 照射角度(°)360
注意
※長期保管する場合は、リチウム電池を本体から取り外し保管して下さい。
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※使用する乾電池・リチウムイオン電池は、新旧・異種混同はお辞め下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする