DSC-6-6-P4 ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD 82633582

ダイヤル付スピードコントローラ DSC

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続口径R1/8 注文コード82633582 品番DSC-6-6-P4
参考基準価格(税別)¥12,690 販売価格(税込) ¥12,554
販売価格(税別)
11,413
この商品は適合チューブ外径・接続口径など44種類から選べます 他の種類を見る

流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。

接続口径R1/8 適合チューブ外径(Φmm)6 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 質量(g)34 六角対辺(mm)17 制御方向メータアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ねじの種類R 接続方式R×チューブ外径 使用流体圧縮空気 流量(L/min)200 本体形状エルボ 流体温度(℃)5〜60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) 制御流れ有効断面積(mm2)3 ロック時寸法A(mm)51 調整時寸法A(mm)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39481075
2017-05-23
用途:
シリンダーの速さ調整

スピードコントローラーと違って数字で合わせるので再現性がある。

対象商品:
39481057
2014-07-25
用途:
エアシリンダの速度制御

今回の用途では、使用中に加わる衝撃により一般的なスピコンでは固定用ナットが緩んでしまいましたが、本商品では緩みを心配する必要がなく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする