CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ガス燃焼システム
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rp1/2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
オプション
丸型端子箱付
注文コード
82633756
品番
DSG-15-3M-AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
接続口径・定格電圧・オプション
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力範囲(MPa)
0〜5
オプション
丸型端子箱付
接続口径
Rp1/2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rp
使用流体
都市ガス、天然ガス、LPG
耐圧性(MPa)
0.1
消費電力(VA)
16
動作時間s以内
開:0.5、閉:1.0
取付姿勢
コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付
周囲温度(℃)
-20〜+60(凍結のないこと)
流量(m
3
/min[ANR])
9.8
Cv値
6.6
最高使用頻度(回/min)
30以下