CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ガス燃焼システム
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rp1/2
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
オプション
流量調整付
注文コード
82633783
品番
DSG-15-Y-AC200V
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,297
販売価格(税別)
¥
11,179
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・オプション
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
流量調整付
接続口径
Rp1/2
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rp
使用流体
都市ガス、天然ガス、LPG
耐圧性(MPa)
0.1
消費電力(VA)
16
動作時間s以内
開:0.5、閉:1.0
取付姿勢
コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付
周囲温度(℃)
-20〜+60(凍結のないこと)
流量(m
3
/min[ANR])
9.8
Cv値
6.6
最高使用頻度(回/min)
30以下
使用圧力範囲(kPa)
0〜5
CADデータダウンロード