DSG-20-S-AC200V DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD 82634036

DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rp3/4 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) オプションリード線プッシュ仕様 注文コード82634036 品番DSG-20-S-AC200V
参考基準価格(税別)¥13,090 販売価格(税込) ¥13,457
販売価格(税別)
12,234
この商品は接続口径・定格電圧・オプションなど50種類から選べます 他の種類を見る
オプションリード線プッシュ仕様 接続口径Rp3/4 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rp 使用流体都市ガス、天然ガス、LPG 耐圧性(MPa)0.1 消費電力(VA)16 動作時間s以内開:0.5、閉:1.0 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付 周囲温度(℃)-20〜+60(凍結のないこと) 流量(m3/min[ANR])15 Cv値10.1 最高使用頻度(回/min)30以下 使用圧力範囲(kPa)0〜5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82633774
2019-09-20
用途:
LPGバーナの自動制御

LPGのガスバーナを調節器で制御するために使用しました(ON/OFF制御)。希望通りに動いてくれ,円滑に制御ができており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする