曜日別特売
MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085

MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085
MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085
MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085
MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085
MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085
MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085
MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085
MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085
MOP-H 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル) 82634085

油圧フリーパンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82634085
品番
MOP-H
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

刃物なしのセットです
ヘッド部が360度自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です
ポンプ一体型のホースレスタイプで、パンチ後にヘッド落下がありません
小型軽量型です

用途
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工に
トラスコ品番
410-1927
セット内容
本体、大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース
穴あけ能力(mm)
最大:1.6(ステンレス)
最大穴あけ能力(mm)
3.2
出力荷重(kN)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする