HSR25LC1SS+580L LMガイド HSR-LC形 THK 82634154

※シリーズ代表画像

HSR25LC1SS+580L LMガイド HSR-LC形 THK 82634154
HSR25LC1SS+580L LMガイド HSR-LC形 THK 82634154

LMガイド HSR-LC形HSR25LC1SS+580L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はブロック数・レール長さ・型番が161種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ブロック数
1
レール長さ(mm)
580
型番
HSR25LC
注文コード
82634154
品番
HSR25LC1SS+580L
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
HSR-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

型番
HSR25LC
ブロック数
1
レール長さ(mm)
580
防塵・防噴流 保護特性記号
SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする