R1WH20TSET8 ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) ケージーパルテック 82634424

 

R1WH20TSET8 ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) ケージーパルテック 82634424
R1WH20TSET8 ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) ケージーパルテック 82634424
R1WH20TSET8 ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) ケージーパルテック 82634424
R1WH20TSET8 ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) ケージーパルテック 82634424
R1WH20TSET8 ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) ケージーパルテック 82634424

ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本仕様天井付フックSCTL2天井付フック×4ヶ注文コード82634424品番R1WH20TSET8
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐荷重8kg以下用部品セット(ワイヤー別売)

安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)レール長さL(mm)2000レール色ホワイト材質(レール)アルミフックSCTL2天井付フック×4ヶキャップRC9WH×2ヶ仕様天井付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付部下地が入っていることを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする