3DマイホームデザイナーPRO10EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82634555 品番38300000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、住宅・建築用プレゼンテーションソフト。
3DマイホームデザイナーPRO10に、折上げ・勾配天井、カーテン作成ウィザードなどの室内造作機能や2画面リンク機能、インターネットレンダリングソフト「Optimage」を同梱した
「3DマイホームデザイナーPRO」シリーズの最上位版です。
住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える「先進のプロフェッショナルツール」です。
本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。

対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 各日本語版 対応機種WIN[MS26] 対応メディアDVD[1D] 付属品パッケージ 解像度1280×768以上 用途PCソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする