サンダンス
サンダンスの セーフティスニーカー
サンダンスの ローカットセーフティスニーカー
セーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82634573
品番
SD0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2003年発売の初代デイトナをソール性能をアップグレードして忠実に再現しました。ソールは滑りにくくて油に強く、優れたクッション性で疲れを軽減します。
形状
ローカット
サイズ(cm)
23.5
機能
耐滑性、耐油、クッション性
色
ブラック/ホワイト
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)
材質(アッパー)
合成皮革
靴タイプ
スニーカー
標準質量(g/片足)
390(26cm)
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
足幅
3E
用途
建築、運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業
注意
※滑りにくい底材を使用していますが、濡れたマンホールや油が染みた床などの滑りやすい場所では、あらかじめ注意して歩行してください。