DT3010-10-W-Z DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKD 82634711

DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5接続口径(Rc)3/8注文コード82634711品番DT3010-10-W-Z
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,826
販売価格(税別)
8,024
接続口径(Rc)3/8使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)全長(mm)148使用温度範囲(℃)5~60ドレン排出口径竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)仕様オートドレン接続口径3/8質量(kg)0.3最高使用圧力(MPa)1作動方式フロート式接続方式Rcドレン排出ノーマルクローズ耐圧力(MPa)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする