セーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 82634826 品番 SD0032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2003年発売の初代デイトナをソール性能をアップグレードして忠実に再現しました。ソールは滑りにくくて油に強く、優れたクッション性で疲れを軽減します。

サイズ(cm)26 足幅3E ネイビー/レッド 機能耐滑性、耐油、クッション性 用途建築、運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業 形状ローカット 材質(アッパー)ナイロン・合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)390(26cm) 材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※滑りにくい底材を使用していますが、濡れたマンホールや油が染みた床などの滑りやすい場所では、あらかじめ注意して歩行してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする