JNMU8W スロットルバルブ PISCO(ピスコ) 82635178

代表画像

JNMU8W スロットルバルブ PISCO(ピスコ) 82635178
JNMU8W スロットルバルブ PISCO(ピスコ) 82635178

スロットルバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ8
トラスコ品番
560-3118
注文コード
82635178
品番
JNMU8W
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
トラスコ品番
560-3118
適合チューブ外径(Φmm)
Φ8
使用圧力(MPa)
1
形状
小型ユニオンストレート
色
開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする