CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
82635411
品番
DVL-N-06-H44-080
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
制御方向
ニードル弁(禁油タイプ)
接続方式
チューブ外径
本体形状
ストレート
CADデータダウンロード