コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82635429 品番BS-AIR07-H13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。
・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。

適合床面積12〜24畳(20〜40m2) フィルターHEPA13 質量(kg)2.5 風量調整5段階(自動/手動) 用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 騒音値(dB)35〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする