曜日別特売
TSF-100-SCI 共栓三角フラスコ TSFシリーズ HARIO 82635465

TSF-100-SCI 共栓三角フラスコ TSFシリーズ HARIO 82635465
TSF-100-SCI 共栓三角フラスコ TSFシリーズ HARIO 82635465

共栓三角フラスコ TSFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード82635465品番TSF-100-SCI
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。

用途試薬の撹拌に、保存用種別三角フラスコ容量(mL)100材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)共通摺合せ寸法(TS)22アズワン品番4-4573-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする