HARIO
共栓三角フラスコ TSFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
1000
50
100
200
300
500
1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82635508
品番
TSF-1L-SCI
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
用途
試薬の撹拌に、保存用
種別
三角フラスコ
容量(mL)
1000
材質
硼硅酸ガラス-1(JR-1)
共通摺合せ寸法(TS)
38
アズワン品番
4-4573-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000