CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 薬液用ソレノイドバルブ
EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
Rc1/4
注文コード
82635542
品番
EMB21-8-5-D-AC100V
参考基準価格(税別)
¥17,930
販売価格(税込)
¥19,183
販売価格(税別)
¥
17,439
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC100
接続口径
1/4
オリフィス径(Φmm)
3
接続方式
Rc
使用流体
水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
材質(ボディ)
SUS316
耐圧力(MPa)
0.6(水圧にて)
CADデータダウンロード