EMB21-8-5-DC24V EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKD 82635567

EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc1/4 注文コード82635567 品番EMB21-8-5-DC24V
参考基準価格(税別)¥17,930 販売価格(税込) ¥19,183
販売価格(税別)
17,439
この商品は定格電圧・管接続口径など25種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)DC24 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)3 接続方式Rc 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PTFE 耐圧力(MPa)0.6(水圧にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする