リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の 熱中対策用品
リンクサス(Linxas)の その他暑さ対策用品
FRISK 爽快キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82635736
品番
LXF-SKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
暑さや汗で不快な夏に、爽快感をプラス!ケース入りタオル、メントール配合のボディーシート、冷却スプレーをオリジナルの保冷バッグに詰めたFRISKキットです。
種類
ネッククーラー、冷却シート、冷却スプレー
セット内容
冷感タオル(ネイビー)、スライド式専用ケース入り、携帯用ボディーシート(30枚入)、冷却スプレー(BIGサイズ480ml)
材質
表:ポリエステル、裏:アルミニウム、ベルトテープ:ポリプロピレン
寸法(cm)
収納ケース:16×24×14
色
タオル:ネイビー
用途
熱中症対策、スポーツ、アウトドア、仕事現場などの携帯品として最適
注意
※保冷バッグはホワイト1色となります。