FRISK 爽快キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82635745 品番LXF-SKG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暑さや汗で不快な夏に、爽快感をプラス!ケース入りタオル、メントール配合のボディーシート、冷却スプレーをオリジナルの保冷バッグに詰めたFRISKキットです。

種類ネッククーラー、冷却シート、冷却スプレー セット内容冷感タオル(グレー)、スライド式専用ケース入り、携帯用ボディーシート(30枚入)、冷却スプレー(BIGサイズ480ml) 材質表:ポリエステル、裏:アルミニウム、ベルトテープ:ポリプロピレン 寸法(cm)収納ケース:16×24×14 タオル:グレー 用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、仕事現場などの携帯品として最適
注意
※保冷バッグはホワイト1色となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする