適合床面積〜12畳( 20.0m2)
色ホワイト
脱臭機能活性炭フィルター
寸法(mm)約440×145×440
質量(kg)約4.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式機械式 ( フィルター式 )
消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7
風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)
騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)
タイマー設定動作時間:180分
フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター
寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)
電源コード(m)約2
設置姿勢屋内・置き型専用
付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1