CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
ETシリーズ フッ素樹脂チューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82635822
品番
ET-0640-20-C
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
フッ素樹脂
色
透明
長さ(m)
20
使用流体
空気