曜日別特売
LA2-87 モニターアームLA2-8型 LAMP(スガツネ工業) 82635939

 

LA2-87 モニターアームLA2-8型 LAMP(スガツネ工業) 82635939
LA2-87 モニターアームLA2-8型 LAMP(スガツネ工業) 82635939
LA2-87 モニターアームLA2-8型 LAMP(スガツネ工業) 82635939

モニターアームLA2-8型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82635939
品番
LA2-87
参考基準価格(税別)¥83,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

水平モニターアームとデスククランプ取付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。
モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。

トラスコ品番
224-4253
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする