関西工具製作所
関西工具製作所の 使いきり手袋
関西工具製作所の ニトリルゴム ディスポ手袋
プロテクターグローブ 青 パウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
82636147
品番
D090G00200
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
22
材質
ニトリルゴム
色
青
厚さ(mm)
0.2
機能
消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
50
用途
車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。