プロテクターグローブ 青 パウダーフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 82636156 品番 D090G00300
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。

サイズXL 全長(cm)24 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)11.3 手のひらまわり(cm)22.5 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50 用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする