代表画像
PISCO(ピスコ)
スロットルバルブ
JNC601W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
トラスコ品番
560-1546
注文コード
82636210
品番
JNC601W
参考基準価格(税別)
¥1,155
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
トラスコ品番
560-1546
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
使用圧力(MPa)
0.9
形状
エルボ
色
開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
適合ねじ
R1/8
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100