トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
ゴム製セーフティーストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82636217
品番
SFS-250MV
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
耐荷重(kg)
1
色
迷彩バイオレット
コード径(Φmm)
4
質量(g)
12
用途
工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に
注意
※高所作業で使用する際は別途セーフティーコードを併用してください。
※火気や鋭利刃物へ接触させないでください。