シールド付ヘルメット ヴェンディープラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82636278 品番 No391F-MBRTG
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。
ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。

メタリックブラウン 使用区分飛来・落下物用・墜落保護用 材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネート、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(ヘッドバンド)ポリエチレン、(ハンモックテープ)ポリエステル 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 頭囲(cm)53〜62 種類アメリカン 質量(g)約544 ひさし長さ(mm)約33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする