※使用例

2080 ニトリルP.F. ベーシックホワイト パウダーフリー リーブル 82636305 2080 ニトリルP.F. ベーシックホワイト パウダーフリー リーブル 82636305

ニトリルP.F. ベーシックホワイト パウダーフリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズSS 注文コード82636305 品番2080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。
指先エンボス加工。
清潔感のあるホワイトカラー。
食品衛生法適合。

サイズSS 全長(cm)23 中指長(cm)7.4 手の平幅(cm)7.5 手のひらまわり(cm)15 材質ニトリルゴム ホワイト 厚さ(mm)(指先)約0.08 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする