※使用例
リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルP.F. ベーシックホワイト パウダーフリー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
82636339
品番
2080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。
指先エンボス加工。
清潔感のあるホワイトカラー。
食品衛生法適合。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
厚さ(mm)
(指先)約0.08
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
食品衛生法
適合