※使用例
リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルP.F. ベーシックブルー パウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82636348
品番
2082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。
指先エンボス加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
食品衛生法適合。
サイズ
SS
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
(指先)約0.08
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
食品衛生法
適合