曜日別特売
EVD-1900-P08SN-P1B1-3 EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD 82637231

EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~0.9接続口径1/4注文コード82637231品番EVD-1900-P08SN-P1B1-3
参考基準価格(税別)¥87,450販売価格(税込)¥87,079
販売価格(税別)
79,163
入力信号パラレル 10bit接続口径1/4電源電圧(V)DC24圧力レンジ(MPa)0~0.9モニター出力スイッチ(NPN)、エラー(NPN)仕様ケーブルオプション(パラレル15芯、ケーブル1m)・ブラケットオプション添付(B形ブラケット、床面据付けタイプ)材質(本体)-質量(g)-接続方式Rc流量(L/min)最大流量400(ANR)表面処理(本体)-導体外径(Φmm)-絶縁体外径(mm)-材質(線材)-表面処理(線材)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする