PISCO(ピスコ)
スロットルバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ9.53
トラスコ品番
559-6838
注文コード
82637305
品番
JNMU3/8
参考基準価格(税別)
¥1,452
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
559-6838
適合チューブ外径(Φmm)
Φ9.53
使用圧力(MPa)
1
形状
小型ユニオンストレート
色
開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用真空圧力(kPa)
-100