ヤザワ環境エンジニアリング
ヤザワ環境エンジニアリングの 肥料・液肥・培養土
ヤザワ環境エンジニアリングの 液体肥料
ナノバブル植物活性水 根活水
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20L)
注文コード
82637608
品番
K20L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
農作物の生産性を高めるナノバブル植物活性水
(国研)産業技術総合研究所と共同開発し特許を取得
原料が水と空気から作られているため、安全で安心
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×300
外装
ダンボール
内装
ポリエチレン
容量(L)
20
用途
植物細胞の活性化 栄養素の吸収効率化
注意
※直射日光、高温、凍結を避けて保管してください。